曜日別特売

Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン

Nクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン - NSPNクールウェア 長袖(脇ファン)+空調服(R) スターターキット パワーファン - NSP

制電素材で快適・安全に作業ができるJIS T8118適合の脇ファンタイプ
背中や腕に至るまで涼しい風が行き渡るため、熱中症対策として非常に効果的です。
ファスナー・ボタンが隠れているため、荷物等を傷つけにくい

出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2V】4.5【6V】6【5V】9【3.3V】23充電時間8時間(LIACRの場合)内容量1セット
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20279151NA-4163/シルバー/S+SKSP01【ウェア】シルバーS1124854
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279160NA-4163/シルバー/M+SKSP01【ウェア】シルバーM1165056
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279169NA-4163/シルバー/L+SKSP01【ウェア】シルバーL1205258
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279178NA-4163/シルバー/2L+SKSP01【ウェア】シルバー2L1245460
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279187NA-4163/シルバー/3L+SKSP01【ウェア】シルバー3L1325662
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279196NA-4163/シルバー/4L+SKSP01【ウェア】シルバー4L1405860
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279205NA-4163/シルバー/5L+SKSP01【ウェア】シルバー5L1486060
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279221NA-4163/ブルー/S+SKSP01【ウェア】ブルーS1124854
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279230NA-4163/ブルー/M+SKSP01【ウェア】ブルーM1165056
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279239NA-4163/ブルー/L+SKSP01【ウェア】ブルーL1205258
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279248NA-4163/ブルー/2L+SKSP01【ウェア】ブルー2L1245460
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279257NA-4163/ブルー/3L+SKSP01【ウェア】ブルー3L1325662
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279266NA-4163/ブルー/4L+SKSP01【ウェア】ブルー4L1405860
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279275NA-4163/ブルー/5L+SKSP01【ウェア】ブルー5L1486060
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279291NA-4163/ネイビー/S+SKSP01【ウェア】ネイビーS1124854
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279300NA-4163/ネイビー/M+SKSP01【ウェア】ネイビーM1165056
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279309NA-4163/ネイビー/L+SKSP01【ウェア】ネイビーL1205258
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279336NA-4163/ネイビー/4L+SKSP01【ウェア】ネイビー4L1405860
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279345NA-4163/ネイビー/5L+SKSP01【ウェア】ネイビー5L1486060
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279318NA-4163/ネイビー/2L+SKSP01【ウェア】ネイビー2L1245460
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20279327NA-4163/ネイビー/3L+SKSP01【ウェア】ネイビー3L1325662
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする