曜日別特売

3.2インチワンセグテレビラジオ

3.2インチワンセグテレビラジオ - 高橋国際商事3.2インチワンセグテレビラジオ - 高橋国際商事3.2インチワンセグテレビラジオ - 高橋国際商事3.2インチワンセグテレビラジオ - 高橋国際商事3.2インチワンセグテレビラジオ - 高橋国際商事3.2インチワンセグテレビラジオ - 高橋国際商事3.2インチワンセグテレビラジオ - 高橋国際商事3.2インチワンセグテレビラジオ - 高橋国際商事

Type-Cまたは単3乾電池の2電源に対応した3.2インチワンセグテレビラジオ。日本語表記の大きなボタンを採用し、どなたでも簡単に操作できる使いやすさが魅力です。イヤホン端子付きで、スピーカーで聴くだけでなく音の出せないシーンではイヤホンで聴くこともできます。
本体背面にはコインスタンドポケットを装備。自立させてワンセグを楽しむこともできます。

仕様受信チャンネル:TV:物理チャンネル13-62ch(UHF470-770MHz)、FM:76.0-108MHz(ワイドFM対応)、AM:552-1701kHz付属品イヤホン、ストラップ、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅88×高さ142×奥行19質量(g)約132(電池除く)消費電力(W)1.5電源単3乾電池×3(別売り) 電源ケーブル接続時DC5V0.5Aスピーカー8Ω/0.8W×2※ステレオ出力はワンセグテレビ使用時のみ。ラジオ使用時はモノラル出力になります連続再生時間イヤホン使用時:TV/FM(画面ON24時間、画面OFF32)AM(画面ON20時間、画面OFF48)、本体スピーカー使用時:TV/FM(画面ON12時間、画面OFF15)AM(画面ON10時間、画面OFF15時間)※使用状況や環境・電池の種類などにより使用時間は異なります画面仕様3.2インチカラー液晶パネル(解像度320×240)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20255850BW-RT01
9,980
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする