SUGICO(スギコ)
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)
適合
排水ホース:TO-192L-BK
材質
中カゴ:ステンカゴ
寸法(mm)
封水深:50
ねじ
排水外:G2
枚数
パッキン:ゴムパッキン1枚
外ねじ径
オーバーフロー:G1-1/4
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20291681
TO-195BK
¥
6,260
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください