SUGICO(スギコ)
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。
防臭ワン、パイプの取外しができます。
材質
中カゴ:ステンカゴ
寸法(mm)
封水深:50
ねじ
排水外:G1-1/2
枚数
パッキン:ゴムパッキン1枚
対応
オーバーフロー:なし
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.07MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20291690
TO-194
¥
6,730
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください