ホットフェルト

ホットフェルト - 関西フエルトファブリック

床暖房用のアンダーレイです。
ポリエステル繊維を主原料とすることで、通電時の臭いの発生を抑えます。

用途グリッパー工法用アンダーレイ材質ポリエステル幅(mm)910厚さ(mm)8質量(kg)18長さ(m)20内容量1反
注意
※カーペットの厚みによっては熱が伝わりにくい場合があります。
※画像はイメージです。実際の色味と異なる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20293756-
21,840
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,300/税込¥2,530
北海道地方1¥3,400/税込¥3,740
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする