曜日別特売

UL2464可動部用シールドロボットケーブル

UL2464可動部用シールドロボットケーブル - 協和ハーモネットUL2464可動部用シールドロボットケーブル - 協和ハーモネットUL2464可動部用シールドロボットケーブル - 協和ハーモネット

UL規格対応の高屈曲ケーブルです。
導体には極細線を使用しています。
耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。
心線の色分けにより識別が容易です。
編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。
心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。
環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。
UL VW-1の難燃試験に合格します。

用途
屈曲性が要求される制御装置の信号ライン
コンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用
定格電圧(V)300AWG26絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上外径(mm)
シース厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20292740KRVV-SB AWG26X2P 10m5.50.85
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292749KRVV-SB AWG26X3P 10m5.80.9
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292758KRVV-SB AWG26X4P 10m6.30.9
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292767KRVV-SB AWG26X5P 10m6.80.9
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292776KRVV-SB AWG26X6P 10m7.50.9
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292785KRVV-SB AWG26X2P 20m5.50.85
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292801KRVV-SB AWG26X7P 10m7.50.9
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292810KRVV-SB AWG26X3P 20m5.80.9
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292819KRVV-SB AWG26X4P 20m6.30.9
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292828KRVV-SB AWG26X2P 30m5.50.85
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292837KRVV-SB AWG26X5P 20m6.80.9
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292846KRVV-SB AWG26X12P 10m9.10.9
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292855KRVV-SB AWG26X3P 30m5.80.9
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292871KRVV-SB AWG26X6P 20m7.50.9
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292880KRVV-SB AWG26X4P 30m6.30.9
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292889KRVV-SB AWG26X2P 40m5.50.85
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292898KRVV-SB AWG26X7P 20m7.50.9
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292907KRVV-SB AWG26X18P 10m10.50.9
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292916KRVV-SB AWG26X3P 40m5.80.9
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292925KRVV-SB AWG26X5P 30m6.80.9
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292941KRVV-SB AWG26X2P 50m5.50.85
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292950KRVV-SB AWG26X4P 40m6.30.9
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292959KRVV-SB AWG26X6P 30m7.50.9
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292968KRVV-SB AWG26X25P 10m12.91.15
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292977KRVV-SB AWG26X3P 50m5.80.9
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292986KRVV-SB AWG26X5P 40m6.80.9
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20292995KRVV-SB AWG26X7P 30m7.50.9
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293011KRVV-SB AWG26X4P 50m6.30.9
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293020KRVV-SB AWG26X12P 20m9.10.9
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293029KRVV-SB AWG26X6P 40m7.50.9
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293038KRVV-SB AWG26X7P 50m7.50.9
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293047KRVV-SB AWG26X5P 50m6.80.9
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293056KRVV-SB AWG26X2P 100m5.50.85
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293065KRVV-SB AWG26X7P 40m7.50.9
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293081KRVV-SB AWG26X18P 20m10.50.9
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293090KRVV-SB AWG26X6P 50m7.50.9
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293099KRVV-SB AWG26X3P 100m5.80.9
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293108KRVV-SB AWG26X12P 30m9.10.9
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293117KRVV-SB AWG26X4P 100m6.30.9
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293126KRVV-SB AWG26X25P 20m12.91.15
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293135KRVV-SB AWG26X18P 30m10.50.9
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293151KRVV-SB AWG26X5P 100m6.80.9
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293160KRVV-SB AWG26X12P 40m9.10.9
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293169KRVV-SB AWG26X6P 100m7.50.9
オープン
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293178KRVV-SB AWG26X12P 50m9.10.9
オープン
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293187KRVV-SB AWG26X18P 40m10.50.9
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293196KRVV-SB AWG26X25P 30m12.91.15
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293205KRVV-SB AWG26X7P 100m7.50.9
オープン
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293221KRVV-SB AWG26X18P 50m10.50.9
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20293230KRVV-SB AWG26X25P 40m12.91.15
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする