協和ハーモネット
cat5e対応STPケーブル
片面アルミプラスチックテープでシールドされたSTPケーブルです。EMI対策用として誘導、電磁妨害に対して優れたシールド特性を持っています。
用途
工場の動力周りや医療現場等ノイズの影響を受けやすい環境でのLAN配線に最適
色
ライトブルー
規格
CAT5e
芯数
4対
シールド
片面アルミプラスチックテープ
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(mm)
0.51
条長(m)
200
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20293275
HLC-5ES-200M-LB
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください