三菱電機
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 一般形 HGモデル(ハイグレードモデル)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242V
LED寿命(時間)
60000 (光束維持率85%)
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20294018
EL-GT20121N/W AHTN
104.3 (200V時)
固有:201.3 (200V時)
21000
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥
152,900
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
20294027
EL-GT15121N/W AHTN
79.4 (200V時)
固有:201.5 (200V時)
16000
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
¥
135,700
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください