曜日別特売

LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 粉塵・高温

LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 粉塵・高温 - 三菱電機LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 粉塵・高温 - 三菱電機
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~254VLED寿命(時間)60000 (光束維持率85%)光色昼白色 (5000K)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20294271EL-GT30234N/W VHTN166.6 (200V時)固有:195.0 (200V時)32500クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
302,600
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
20294289EL-GT15234N/W VHTN83.2 (200V時)固有:195.9 (200V時)16300クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)
197,800
74,980
82,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
20294280EL-GT20234N/W VHTN108.8 (200V時)固有:195.7 (200V時)21300クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
233,700
77,980
85,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする