三菱電機
LED照明器具 高天井用ベースライト(GTシリーズ) 産業用 高温
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~254V
LED寿命(時間)
60000 (光束維持率85%)
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20294140
EL-GT30124N/W VHTN
163.7 (200V時)
固有:195.4 (200V時)
32000
クラス3000(水銀ランプ700形器具相当)
¥
307,500
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
20294149
EL-GT20124N/W VHTN
108.6 (200V時)
固有:196.1 (200V時)
21300
クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
¥
242,700
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください