リス
ハイペット R-30
ハンドルを回して加圧する卓上タイプの漬け物器。
蓋は開閉がラクなワンタッチロック式。
容量の目安:きゅうり/10~14本 なす/8~11個 大根/800~1000g かぶ/10~14個
材質
本体/ポリスチレン、蓋・キャップ/AS樹脂、ストッパー/ABS樹脂、押し板・押し棒・バネ止め/ポリエチレン、バネ/18-8ステンレス鋼
色
グリーン
質量(g)
584
サイズ(cm)
幅19.1×奥行19.1×高さ20.2
容量(L)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20295269
GHIP295
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください