曜日別特売

ハイペット S-22

ハイペット S-22 - リス

家庭で気軽に浅漬けを楽しめるハイペット
ミニレシピ付き

材質本体:PS、蓋・キャップ:AS、ストッパー:ABS、押し枠・バネ止め・押し板:PE、バネ:18-8ステンレス鋼クリアブルー質量(g)520容量(L)2.2サイズ(mm)218×140×165内容量1セット(54個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20295418GHIP320
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする