曜日別特売

ハイペット R-40

ハイペット R-40 - リス

卓上漬け物器。ハンドルを回して加圧する。蓋はワンタッチロック。
容量の目安:きゅうり/11~15本 なす/9~12個 大根/1000~1200g かぶ/11~15個

材質本体/ポリスチレン、蓋・キャップ/AS樹脂、ストッパー/ABS樹脂、押し板・押し棒・バネ止め/ポリエチレン、バネ/18-8ステンレス鋼グリーン質量(g)744サイズ(cm)幅22.4×奥行22.4×高さ20.2容量(L)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20295278GHIP297
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする