コーワ(KOWA)
バリ取りマスター ネジリブラシ
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。単品、まとめ買いに便利な10本セットを用意しています。
用途
金属、樹脂、木材等の内径バリ取り、研磨、さび落とし、だらし、清掃
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
85
毛材
砥粒入りナイロン
ブラシ寸法(mm)
30
注意
※保護具を着用して使用してください。正回転(右回転)で使用してください。
全54種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
6
8
10
13
19
25
内容量
1個
1組(10本)
54種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20294648
891-1376-0
1個
500(G)
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
20294657
891-1377-0
1個
600(G)
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
20294666
891-1378-0
1個
1000(G)
6
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
20294675
891-1379-0
1個
320(G)
8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
20294691
891-1380-0
1個
500(G)
8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
20294700
891-1381-0
1個
600(G)
8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
20294709
891-1382-0
1個
1000(G)
8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
20294718
891-1383-0
1個
320(G)
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
20294727
891-1384-0
1個
500(G)
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
20294736
891-1385-0
1個
600(G)
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
20294745
891-1386-0
1個
1000(G)
10
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
20294761
891-1387-0
1個
320(G)
13
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
20294770
891-1388-0
1個
500(G)
13
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
20294779
891-1389-0
1個
600(G)
13
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
20294788
891-1390-0
1個
1000(G)
13
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
20294797
891-1391-0
1個
180(G)
19
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
20294806
891-1392-0
1個
240(G)
19
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
20294815
891-1393-0
1個
320(G)
19
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
20294831
891-1394-0
1個
500(G)
19
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
20294840
891-1395-0
1個
600(G)
19
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
20294849
891-1396-0
1個
1000(G)
19
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
20294858
891-1397-0
1個
180(G)
25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
20294867
891-1398-0
1個
240(G)
25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
20294876
891-1399-0
1個
320(G)
25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
20294885
891-1400-0
1個
500(G)
25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
20294901
891-1401-0
1個
600(G)
25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
20294910
891-1402-0
1個
1000(G)
25
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
20294919
891-1403-0
1組(10本)
500(G)
6
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
20294928
891-1404-0
1組(10本)
600(G)
6
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
20294937
891-1405-0
1組(10本)
1000(G)
6
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
20294946
891-1406-0
1組(10本)
320(G)
8
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
20294955
891-1407-0
1組(10本)
500(G)
8
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
20294971
891-1408-0
1組(10本)
600(G)
8
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
20294980
891-1409-0
1組(10本)
1000(G)
8
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
20294989
891-1410-0
1組(10本)
320(G)
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
20294998
891-1411-0
1組(10本)
500(G)
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
20295007
891-1412-0
1組(10本)
600(G)
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
20295016
891-1413-0
1組(10本)
1000(G)
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
20295025
891-1414-0
1組(10本)
320(G)
13
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
20295041
891-1415-0
1組(10本)
500(G)
13
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
20295050
891-1416-0
1組(10本)
600(G)
13
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
20295059
891-1417-0
1組(10本)
1000(G)
13
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
20295068
891-1418-0
1組(10本)
180(G)
19
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
20295077
891-1419-0
1組(10本)
240(G)
19
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
20295086
891-1420-0
1組(10本)
320(G)
19
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
20295095
891-1421-0
1組(10本)
500(G)
19
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
20295111
891-1422-0
1組(10本)
600(G)
19
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
20295120
891-1423-0
1組(10本)
1000(G)
19
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
20295129
891-1424-0
1組(10本)
180(G)
25
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
20295138
891-1425-0
1組(10本)
240(G)
25
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ