曜日別特売

プラモのためのガラスヤスリ

プラモのためのガラスヤスリ - ミネシマプラモのためのガラスヤスリ - ミネシマプラモのためのガラスヤスリ - ミネシマプラモのためのガラスヤスリ - ミネシマプラモのためのガラスヤスリ - ミネシマプラモのためのガラスヤスリ - ミネシマプラモのためのガラスヤスリ - ミネシマ
付属品専用PPケース性能【切削】約400~600番相当【研磨】約2000番相当寸法(mm)90×9×3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20295251GF-1
980
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする