曜日別特売

デジタル照度計+ACアダプタ セット

デジタル照度計+ACアダプタ セット - テクノオプティスデジタル照度計+ACアダプタ セット - テクノオプティス

本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。
ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。
標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています
・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得
・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得
低照度から高照度まで広範囲な測定が可能
延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)
多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定
フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能
ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能

用途
照明機器メーカの製品開発、製品評価
建設・建築施工業者による照明施設評価
植物工場での光源管理
工場、学校、事務所等の照明保守管理
各種製造・検査装置への搭載
仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%)照度(Lx)校正点:50、 500直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1補正機能補正係数設定内容量1セット
注意
使用は日本国内に限ります。また、メーカーにて海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
斜入射光特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20314528IM-600+ZV-42JP10°±1%以内、30°±1%以内、50°±5%以内、60°±5%以内、80°±10%以内
167,900
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314537IM-600M+ZV-42JP10°±1%以内、30°±2%以内、50°±6%以内、60°±7%以内、80°±25%以内
228,400
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314650IM-600+ZV-42JP(JCSS校正証明書付)10°±1%以内、30°±1%以内、50°±5%以内、60°±5%以内、80°±10%以内
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314659IM-600M+ZV-42JP(JCSS校正証明書付)10°±1%以内、30°±2%以内、50°±6%以内、60°±7%以内、80°±25%以内
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする