デジタル照度計+延長ケーブル+ACアダプタ セット

デジタル照度計+延長ケーブル+ACアダプタ セット - テクノオプティス

本製品は、JIS規格一般形 AA級準拠の高精度、高信頼性を満たした照度計です。
ワイドレンジで操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に最適です。
標準器 IM-600と狭小エリアでの使用を想定した、受光部分離型IM-600Mの2機種をラインアップしています
・IM-600:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE111号を取得
・IM-600M:JIS一般形AA級照度計準拠、計量法型式承認第EE112号を取得
低照度から高照度まで広範囲な測定が可能
延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能(IM-600)
多種測定機能搭載: 光度、積算照度、補正計数、偏差測定
フリッカ光の測定やオシロスコープと接続し出力波形の観察が可能
ミニUSB対応やキャップレスゼロ補正可能により、システム装置への組込みが可能

用途
照明機器メーカの製品開発、製品評価
建設・建築施工業者による照明施設評価
植物工場での光源管理
工場、学校、事務所等の照明保守管理
各種製造・検査装置への搭載
仕様照度計 階級:JIS C 1609-1 2006 一般形AA級照度計に準拠電源単3乾電池×2(市販品)、 又は専用ACアダプターインターフェースUSB測定機能基本測定 / 照度(lx) 積算照度(lx・h) 積算時間(h) 光度(cd)、偏差測定 / 照度差(lx) 照度比(%)照度(Lx)校正点:50、 500直線性±2% of rdg. ±1 digit (オートレンジ)出力信号【アナログ】0~3V測定範囲(Lux)0.005~999000(オート/マニュアル・6段レンジ)受光素子シリコンフォトダイオード相対分光感度特性6%以下 標準比視感度からの外れ f1斜入射光特性10°±1%以内、30°±1%以内、50°±5%以内、60°±5%以内、80°±10%以内補正機能補正係数設定内容量1セット
注意
※本器は計量法の型式承認を本体と受光部一体で取得しています。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品にのみ該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
延長ケーブル(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20314598IM-600+ZV-21+ZV-42JP2
191,100
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314607IM-600+ZV-22+ZV-42JP5
196,200
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314616IM-600+ZV-23+ZV-42JP10
208,800
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314625IM-600+ZV-24+ZV-42JP20
229,200
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314641IM-600+ZV-25+ZV-42JP30
242,400
239,800
263,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314720IM-600+ZV-21+ZV-42JP(JCSS校正証明書付)2
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314729IM-600+ZV-22+ZV-42JP(JCSS校正証明書付)5
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314738IM-600+ZV-23+ZV-42JP(JCSS校正証明書付)10
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314747IM-600+ZV-24+ZV-42JP(JCSS校正証明書付)20
329,800
362,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20314756IM-600+ZV-25+ZV-42JP(JCSS校正証明書付)30
349,800
384,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする