FOGLIA
ドロップハンドルバー
用途
自転車用ハンドル
材質
アルミ(6061)
幅(mm)
380
色
ブラック
質量(g)
275
径(Φmm)
ドロップ:120、リーチ:70
クランプ径(Φmm)
26
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20467451
HB-CR22
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください