FOGLIA
ブルホンバー
用途
自転車用ハンドル
幅(mm)
400
色
ブラック
質量(g)
253
径(Φmm)
バー内:19、バー外:23.5、リーチ:165
クランプ径(Φmm)
26
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20467478
JD-RA07
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください