FOGLIA
ペダル LU-R025
軽量スポーツペダル
仕様
ペダル軸:クロモリ製スピンドル
色
ブラック
質量(g)
約250(ペア)
素材
本体アルミ製
ねじ山
取付:BC9/16
軸受種類
ボールベアリング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20467740
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください