FOGLIA
ペダル LU-C16 GD
CNC加工による削りだしペダル
ペダリング時に負荷の少ないシールドベアリング
ペダル軸は強固なクロモリ製スピンドル採用
仕様
ペダル軸:クロモリ製スピンドル
質量(g)
約280(ペア)
素材
本体6061アルミ製(CNC加工)
ねじ山
取付:BC9/16
軸受種類
シールドベアリング
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20467715
-
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください