FOGLIA
ステム
用途
自転車用ステム
色
ブラック
径(Φmm)
コラム:28.6
角度(°)
±7
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
クランプ径(Φmm)
突き出し長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20467365
AS-007N
アルミ(6061-T6)
31.8
80
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20467390
AS-007N
アルミ(6061-T6)
31.8
90
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20467408
AS-007N
アルミ(6061-T6)
31.8
100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20467426
-
アルミ
25.4
100
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください