曜日別特売

【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう

【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう - アイリスオーヤマ【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう - アイリスオーヤマ【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう - アイリスオーヤマ【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう - アイリスオーヤマ【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう - アイリスオーヤマ【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう - アイリスオーヤマ【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう - アイリスオーヤマ【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう - アイリスオーヤマ

水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。
3分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。
袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。
水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。
乾いたら一般ゴミとして処理できます。

用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、袋:不織布質量(kg)(使用時)約16/袋時間完成まで:約3分使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×90内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20616910MKD-10
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする