FOGLIA
スーパーミニポンプ ZT-702 BLACK
携帯に便利なハンディポンプ
仕様
最大充填空気圧:100psi(6.8気圧)
付属品
フレンチバルブ変換アダプター、フレーム取付ホルダー
色
ブラック
質量(g)
約57(本体)
適合バルブタイプ
米・仏式(付属の変換アダプター使用)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20616456
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください