パイプ柄スコップ
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスコップタイプです。
用途
水道・電気・ガス工事や土木・造園などの砂利、土、砂すくい作業
種別
丸型
全長(mm)
1050
質量(kg)
2.1
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
鉄(50Mn)
頭部長(mm)
390
先端幅(mm)
288
頭部板厚(mm)
1.32
頭部肩幅(mm)
260
内容量
1本
注意
※用途以外でご使用しないで下さい。
※先端部・柄部・取手部に異常がある場合は使用しないでください。
※作業時、携帯中は周囲に十分注意してください。
※先端部は危険ですので、保管時にご注意ください。
※テコの代わりに使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46259730
-
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください