イルミ型スマートキャッチャー

イルミ型スマートキャッチャー - みのる産業イルミ型スマートキャッチャー - みのる産業イルミ型スマートキャッチャー - みのる産業イルミ型スマートキャッチャー - みのる産業イルミ型スマートキャッチャー - みのる産業イルミ型スマートキャッチャー - みのる産業イルミ型スマートキャッチャー - みのる産業イルミ型スマートキャッチャー - みのる産業

ハウス内の飛翔害虫にはこれ1台!
LED光で飛翔害虫をおびき寄せ、粘着シートで捕虫します。
アザミウマ類、コナジラミ類の捕虫にお使いいただけます。
15mの長さのコードに緑色LEDと紫外線LEDを交互に配置しており、
緑色LEDと紫外線LED、粘着シート黄・青を組み合わせて設置いただき、捕虫数の多い組合せをメインでお使いいただきます。
設置目安は10aに4~6台で、3台連結して45mの長さまで延長できます。
捕虫シート8枚(黄色4枚・青色4枚)付きです。

用途捕虫電源DC15V・0.8A 専用アダプター全長(m)15.35本体質量(g)LED:約400光源緑色LED・紫外線LED形態吊り下げ型内容量1台
関連資料:商品チラシ(0.4MB)
注意
※ダニ類・アブラムシ類は、飛翔しないので捕虫できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22771896CLN-15
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする