出光NTG
サンルーブオートSグリス
精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし極圧剤などを加えたオートグリスター用のポリチューブ入りグリース
極圧性・耐水性・圧送性に優れています。
用途
大型車両・建設機械・クレーン・コンベア・プレス・工作機械など
仕様
鋼板腐食:合格
付属品
接続アダプター
使用温度範囲(℃)
-20~+120
容量(g)
300
滴点(℃)
190
混和ちょう度
387(25℃)
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22771975
S-300
¥
1,190
¥
498
¥
548
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください