曜日別特売

ブルートゥースイヤホン 耳かけ型 空気伝導 ブラック

ブルートゥースイヤホン 耳かけ型 空気伝導  ブラック - エレコム

アウトドアに最適!自然の音や会話も一緒に楽しめるオープンイヤー型ウェアラブルスピーカー。 デバイス同士でシェアができるので周りを気にせず複数人の仲間と音楽を楽しむことができます。 大型ダイナミックドライバーと独自のバスレフ構造で迫力の音響体験を実現しました。

仕様●A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T●A2DPの対応コーデック:SBC、AAC●ヘッドホン型式:オープン型●マイク型式:エレクトレットコンデンサーマイク型●再生周波数帯域(A2DP):20-20,000Hz●対応Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP●最大登録可能台数:8台●最大通信距離:約10m ※障害物なきこと●連続再生最大時間:約15時間/サイレントライブモードホスト時約5時間●連続待受最大時間:最大約80時間付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、収納袋、カラビナ、クイックスタートブラック質量(g)約40出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×約140×約52通信方式Bluetooth標準規格 version5.2充電時間約3時間保証期間1年間ドライバーユニット(Φmm)16.2 フルレンジダイナミックドライバー変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)周波数帯域(GHz)2.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22813501-
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする