カラフルラッパしゃぼん

カラフルラッパしゃぼん アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルラッパしゃぼん アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルラッパしゃぼん アーテック[学校教材・教育玩具] カラフルラッパしゃぼん アーテック[学校教材・教育玩具]

吹いたらシャボンが飛び出す!カラフルなラッパ!吹くだけでシャボン玉が飛び出す、カラフルでポップなラッパ型おもちゃです。子どもたちの興味を引き出します。友達や家族と一緒に遊んで盛り上がるのにぴったり!外遊びに大活躍のおもちゃです。シャボン液付きなので、すぐに遊べます。

セット内容本体×1、シャボン液(60ml)×1 材質PP 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)本体:65×80×140、皿:Φ85 内容量1個
注意
※色取り混ぜ商品です。色はお選びいただけません。音は鳴りません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22812645 21904
560
382
420 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする