キャップなしでも乾かない子どもがキャップをし忘れてもダメにならず安心
キャップなしで、ペン芯が約2週間乾かない油性マーカーです。一日中キャップを外したままで、長時間の作業が可能。ペン芯が乾かないため、ポスターやPOPづくりなど長時間の作業もキャップの開け閉めを気にせず行えます。インキは、人にやさしいニオイを抑えたアルコール系を使用。インキ補充やペン芯の交換もできるので繰り返し使えて経済的です。筆記幅: 約1.5mm。
材質:PP、PE、インキ。サイズ:145×168×23mm。セット内容:乾きまペン 黒×1、乾きまペン 紫×1、乾きまペン 青×1、乾きまペン 緑×1、乾きまペン 黄色×1、乾きまペン 橙色×1、乾きまペン 赤×1、乾きまペン 茶色×1