NSP
Nクールウェア バッテリー本体
181gで軽量ながら、安心の8時間作動!
適合
【ケーブル】NZ-CA12【充電器】NZ-CG12
出力
12V / 10V / 8V / 6V
対応
NZ-FA12専用
充電時間
3.5時間
バッテリー容量(mAh)
5000(7.26V / 36.3Wh)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22818525
NZ-BT12
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません