曜日別特売

ペットと会話ボタン

ペットと会話ボタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ペットと会話ボタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ペットと会話ボタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ペットと会話ボタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ペットと会話ボタン - アーテック[学校教材・教育玩具]ペットと会話ボタン - アーテック[学校教材・教育玩具]

押して伝える、ペットとの新しい会話!ボタンひとつで、あなたの声をペットへ!かわいいペットが何を思っているのか知りたい!と思ったことはありませんか?飼い主の声を最大30秒録音できるこのボタンで、かわいいペットともっとコミュニケーションを取ることができます。単4電池2本(別売)をセットすればすぐに録音でき、3個のボタンにそれぞれに音声を入れることができます。録音内容の書き換えも簡単に行え、ペットがボタンを押すだけで音声の再生が可能です。ペットがボタンを押せるように練習しながら、遊びと学びが一体となった新しいコミュニケーションを楽しめます。さらに、存在感のある『うちの子キーホルダー』付き!かわいいペットの写真を入れてバッグやカギに付ければ、いつも一緒!可愛い写真が撮れるたび、写真の入れ替えも簡単に行うことが出来ます。ペットの思いを知りたいと願うすべての飼い主さんにぴったりなアイテムです。

セット内容コミュニケーションボタン(赤・青・黄)×1、うちの子キーホルダー×1材質【コミュニケーションボタン】PP【うちの子キーホルダー】PS寸法(mm)【コミュニケーションボタン】Φ80×40【うちの子キーホルダー】64×94内容量1セット
注意
※ボタン1個につき、単4電池2本使用(別売)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281598734001
2,840
2,273
2,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする