曜日別特売

防犯・防鳥用とげマット 黒

防犯・防鳥用とげマット 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯・防鳥用とげマット 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯・防鳥用とげマット 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯・防鳥用とげマット 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯・防鳥用とげマット 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯・防鳥用とげマット 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯・防鳥用とげマット 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯・防鳥用とげマット 黒 - アーテック[学校教材・教育玩具]

防犯・防獣・防鳥と幅広く使える設置簡単で色んな場所に使える
鳥や野獣の侵入を防ぐ効果的かつ便利な鳥よけです。鳥類や動物によるフン害、騒音、感染症のリスクを軽減します。特別な工具や工事は不要で接着剤や両面テープ、結束バンド、紐、ネジなどを使って簡単に設置できます。また、スパイク部分は柔軟に曲げることができ、曲面にも平面にも取付けが可能です。必要に応じてカットしてサイズを調整することもできます。鳥だけでなく、野良猫や小動物、野獣にも効果的です。
材質:PP。サイズ:450×45×37mm。セット内容:本体×2、取扱説明書×1

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×2、取扱説明書×1材質PP寸法(mm)450×45×37形態1個梱包:箱入り内容量1個
注意
※取り付けに使用するネジや接着剤、両面テープ、結束バンドなどは別売りです。本品は人や鳥を傷つけにくくするために先端を面取りするなど細心の注意を払ってはおりますが、とげの先は鋭利となっております。設置箇所には細心の注意を払い、子供の手の届きにくいところに保管するようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281610035214
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする