曜日別特売

NZ-FA12 Nクールウェア ファン 12V (2個入)

NZ-FA12 Nクールウェア ファン 12V (2個入) - NSPNZ-FA12 Nクールウェア ファン 12V (2個入) - NSPNZ-FA12 Nクールウェア ファン 12V (2個入) - NSPNZ-FA12 Nクールウェア ファン 12V (2個入) - NSPNZ-FA12 Nクールウェア ファン 12V (2個入) - NSPNZ-FA12 Nクールウェア ファン 12V (2個入) - NSPNZ-FA12 Nクールウェア ファン 12V (2個入) - NSP

最大72リットルの圧倒的大風量が体感できるファンです。
軽量で薄型です。
涼しさを追求したオリジナル機能で、ファン付ウェアの最適解です。
抜け落ちし難いプラグの差込口やケーブル固定フックなど、作業者の方に安全に使用していただく機能が満載です。
取り付け方はねじ込み式です。

用途
Nクールウェアシリーズに使用するファンとして。
バッテリーはNZ-BT12のみ対応。
Nヒートベストにも使用可能。
適合NZ-BT12/NZ-LIB厚さ(mm)35質量(g)86寿命2000時間内容量1セット
注意
※対応可能なデバイスは、NZ-BT12(バッテリー)NZ-CA12(ケーブル)NZ-CG12(充電器)のみです。
※その他の製品の組み合わせは使用できません、専用の機器を必ずご使用下さい。
※他社製品と組み合わせて使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。
※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。
※お買い上げいただきました商品は初期不良を除き返品不可とさせていただきます。
※実際の製品の色はカタログの表示色とは若干異なります。
※お買い上げいただきました商品は初期不良を除き返品不可とさせていただきます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
228183498215808シルバー×ブラック
4,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
228183678216119ブラック
4,400
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする