24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式)

24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) - YARD FORCE24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) - YARD FORCE24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) - YARD FORCE24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) - YARD FORCE24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) - YARD FORCE24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) - YARD FORCE24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) - YARD FORCE24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) - YARD FORCE

人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、
更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!
最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!
延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、
どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。
稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので
電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、
本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。
小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。
Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。
標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。
肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。
届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。

用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38)充電時間(分)フル 約80セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ仕様回転スピード(無負荷時):10m/s材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440gサイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205モーターブラシレスバッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2ガイドバー長さ(mm)203最大切断能力(Φmm)203(実質150)稼働時間(分)約35(無負荷作動時)内容量1セット
注意
※チェーンソー刃先等にはご注意ください。
※電動チェンソー本体やバッテリーを雨中や湿気の多いところで使用したり放置しないでください。
※切断する高枝の木の種類により柔らかい枝や硬い枝があり、チェーンソーでの切断スピードもそれに比例します。
※チェーンソーの特長上、ツルの様な柔らかいしなる枝は切り辛くなります。
※負荷を掛けた時のチェーンソー切断力において電動式とエンジン式との比較では、電動チェーンソーは力強いエンジン式のチェーンソー切断力とは特性上比較出来ず劣る場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガイドバー長さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22816170LS C15-JP2032本体2.5kg、バッテリー440g
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970
離島数量1につき¥1,450/税込¥1,595

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする