NA-2163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ)

NA-2163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ) - NSPNA-2163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ) - NSPNA-2163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ) - NSPNA-2163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ) - NSPNA-2163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ) - NSPNA-2163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ) - NSPNA-2163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ) - NSPNA-2163 Nクールウェア 長袖 脇ファン (服のみ) - NSP

綿 100%の優しい肌触りです。
脇ファンタイプで効率的に涼しい風を送り込むので、熱中症対策に最適です。
服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 脇ファン / 3Dエリ / 胸ポケット / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット(12cmX16cm:ひんやりパック対応 )/ ペン差し / 袖ロールアップ

用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)非対応タイプ長袖取付場所【ファン】脇ファン素材綿100%内容量1着
注意
※お客様のご都合(サイズ間違い・画像との違い)による返品はお受けできません。
※ファン・ケーブル・バッテリーは別売です。
※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。
※お使いのモニター設定などにより、実際のウェアの色と表示色は若干異なります。ご了承ください。
※綿100%タイプNクールウェア取扱い注意事項について
※綿100%の素材は、ポリエステルに比べ変色や退色が起こりやすい特性があります。特に屋外で使用される場合、汗と紫外線の複合作用により、激しく色落ちする場合がございますので、ご注意願います。
※色落ちを起こりにくくする為には、ご使用後、毎回洗濯をして、汗が蓄積しないように、お手入れをお願い致します。
※天然素材のため、多少の色ブレ、色落ち、縮みがおこる場合があります。脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避け下さい。アーク溶接の光により変色する場合があります。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
228168708215842シルバーM1165056
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
228168798215843シルバーL1205258
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228168888215844シルバー2L1245460
8,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
228168978215845シルバー3L1325662
8,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
228169068215846シルバー4L1405860
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228169158215847シルバー5L1486060
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228169318215848ネイビーS1124854
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228169408215849ネイビーM1165056
8,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
228169498215850ネイビーL1205258
8,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
228169588215851ネイビー2L1245460
8,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
228169678215852ネイビー3L1325662
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228169768215853ネイビー4L1405860
8,000
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
228169858215854ネイビー5L1486060
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
228168618215841シルバーS1124854
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする