八ツ矢工業
Uたわし
スリムタイプで持ちやすい形状。
用途
三角コーナーや排水ざるの洗浄に
材質
パーム
全長
125
質量(g)
35
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24490719
13017
¥180
¥
179
¥197
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください