LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤・補修材 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 瞬間接着剤 瞬間接着剤 431 容量50g 瞬間接着剤 431 注文コード 24491525 難接着素材用です。 中粘度 多孔質に使用可 トラスコ品番439-9978 色淡黄色透明 使用温度範囲(℃)-55~80 容量(g)50 粘度(mPa・s)600~1200 危険等級Ⅲ 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 固着時間(秒)180~300 危険物の性状非水溶性 内容量1箱(10本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 431-50 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24491525 431-50 オープン ¥25,980 ¥25,980 ¥28,578 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接着剤 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アロンアルファ 東リ 税込¥8,468 ¥7,698 バスケットへ 接着剤 542(ニトリルゴム系) セメダイン 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ ボンド CF530N コニシ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 嫌気性接着剤用 無溶剤プライマー SF7240 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ ぺネットミラクルアイボリー ヤヨイ化学 税込¥802 ¥729 バスケットへ リリカラCF糊(クッションフロア用接着剤) リリカラ 税込¥4,618~ ¥4,198~ 硬化促進剤 7108 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 税込¥7,478 ¥6,798 バスケットへ テラダイト ワーカブル樹脂 TRW-2300Bn(R/H)(2液型) 20kgセット 寺田 税込¥108,878 ¥98,980 バスケットへ リノバ うわば Re フロア 上張り床用接着剤 LIXIL 税込¥3,298~ ¥2,998~ はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可) 620 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ はがせる固定剤 セメダインD セメダイン 税込¥768~ ¥698~ (1) リリカラ巾木糊 AC リリカラ 税込¥4,728~ ¥4,298~ 瞬間接着剤 (ハイスピード) エスコ 税込¥633 ¥575 バスケットへ ピタっとpeel シャープ化学 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 接着剤ふき取りシート エスコ 税込¥809 ¥735 バスケットへ Scotch-Weld スコッチ・ウェルド グリーンミキシングノズル 3M(スリーエム) 税込¥3,408~ ¥3,098~ (1) テラダイト 離型剤 MO-7 寺田 税込¥8,138~ ¥7,398~ 瞬間接着剤 431 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ アロンアルファⅢ 東リ 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ ホットメルト接着剤 3M(スリーエム) 税込¥36,278~ ¥32,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接接着剤・補修材接着剤瞬間接着剤難接着 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります ゼリー状 木工用瞬間接着剤 金属用瞬間接着剤 多用途瞬間接着剤 耐衝撃 難接着 シェアする マイページ 最近見た商品