曜日別特売

電球型PTカメラ LEDランプ付 LB-i

電球型PTカメラ LEDランプ付 LB-i - 日東

電球型PTカメラ LEDランプ付 LB-iは、電球ソケット(E26)に取り付けることができる、カメラの配線工事は一切不要のカメラです。AIによる人検出で重要シーンを記録・即通知します。通常はモノクロ暗視、人物検知時はスポットライトでフルカラー暗視に切り替えができます。

用途自宅・施設などでの防犯に。センサー300万画素寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×16.5適合ソケット取付可能:電球ソケットE26内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24491367RL119C
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする