セラ クラシック 299×299 屋外用タイル

セラ クラシック 299×299 屋外用タイル - タカショーセラ クラシック 299×299 屋外用タイル - タカショーセラ クラシック 299×299 屋外用タイル - タカショーセラ クラシック 299×299 屋外用タイル - タカショー

安心価格の定番で使える300角タイル。タイルサイズを299×299mmに統一してリニューアル。
表情とカラーバリエーションが豊富で、質感と深みのある風合いが美しい表情と上質感を醸し出します。
タイルは吸水率によりⅠ類からⅢ類に分類されます。焼成温度が高いⅠ類のタイルほど吸水率が低く、より硬いタイルとして分類されます。メーカーのタイルはすべてⅠ類のものを使用しております。

用途庭まわりやエクステリアの床や壁面など材質磁器質タイル(Ⅰ類)厚さ(mm)10寸法(mm)縦299×幅299加工表面:滑り止め加工質量(kg/枚)1.9入数11施工内容屋外床・壁張り高さ(m)壁面施工:3以下内容量1箱(11枚)
注意
※タイルは焼き物のため、ロットによる色むらや色幅、多少のサイズバラツキがあります。
※特定の色や模様を剪定して出荷することは出来ませんので、ご了承下さい。
※施工前に仮置きし、全体の色調や納まりを確認してください。
※すべり止め加工を施していますが、水にぬれたタイルはすべることがありますので、歩行には十分ご注意下さい。
※壁面施工の場合、荷重受け金具の使用を推奨しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24491017GBD-C2929Bベージュ
6,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24491026GBD-C2929Rロゼ
6,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする