クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ(ミリサイズ)

クイックシールシリーズ ナイロンスリーブ(ミリサイズ) - ニッタクイックシールシリーズ ナイロンスリーブ(ミリサイズ) - ニッタ
形状スリーブ乳白色材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47074273SN161617
67
51
56(税込)
当日出荷
47074255SN101012
33
取扱い終了
代替品有
47074264SN121213
33
取扱い終了
代替品有
47074334SN8811
23
取扱い終了
代替品有
47074291SN4411
22
取扱い終了
47074325SN6611
22
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47074255SN1034741621SN10SN10 クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色 ニッタ 34741621クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色ニッタ1個
35
税込39
注文コードが変更になりました
47074264SN1234741637SN12SN12 クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色 ニッタ 34741637クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色ニッタ1個
35
税込39
注文コードが変更になりました
47074334SN834741612SN8SN8 クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色 ニッタ 34741612クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色ニッタ1個
25
税込28
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする