コイル歩行マット

コイル歩行マット - カーボーイコイル歩行マット - カーボーイコイル歩行マット - カーボーイコイル歩行マット - カーボーイコイル歩行マット - カーボーイコイル歩行マット - カーボーイコイル歩行マット - カーボーイコイル歩行マット - カーボーイ

厚みがありクッション性に優れた素材で歩行時の衝撃をやわらげます。
裏面は滑り止め加工のシートで強力にグリップします。
カッター、はさみ等で簡単にカットできます。

用途
出入り口の汚れ落としに。
すべりやすい箇所に。
材質PVC幅(mm)700厚さ(mm)13長さ(m)1.2内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像24492959KI-1270GR692-0139グリーン
6,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
返品不可
メイン画像24492968KI-1270RE692-0140レッド
6,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
メイン画像24492977KI-1270BR692-0138ブラウン
6,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
返品不可
メイン画像24492986KI-1270NV692-0137ネイビー
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする