曜日別特売

安全歩行マット8mm

安全歩行マット8mm - カーボーイ

スリップを未然に防止。
足場の悪い地面で歩きやすくなります。
全面水抜け構造で、水の層の発生を抑制。
厚みを増すことで強度がアップ。
ハードな現場にも適応。
高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。
足元の滑り止め対策に最適です。
適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。
メッシュ構造で透水性に優れています。
厚さ8mmで水溜りが発生しにくいです。

用途
滑りやすい場所に。
水たまりを防止。
工事現場などの足場の悪い場所に。
重量物の衝撃緩和に。
材質PVC幅(mm)900厚さ(mm)8長さ(m)1表面メッシュ内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像24492941AI89001GR697-5997グリーン
5,800
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
メイン画像24492950AI89001GY697-5996グレー
5,800
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする