曜日別特売

スペースショット エアコン用クリーナー

スペースショット エアコン用クリーナー - オーブテック

洗剤の原液を漬け置いてもアルミフィンは腐食しません。
原液が手に付着しても荒れません。
すすぎが簡単で作業が楽になります。
リンス剤が不要なのでコストダウンにつながります。
PRTR法に該当する物質は含まれていません。

使用方法
養成ビニールシート及びホッパなどで養成してから、希釈した洗剤を噴霧器で満遍なく噴霧します。
5~10分待ち、ブラシでこすってから再度噴霧器で塗布し、その語水で洗い流すだけで終了です。(お湯で薄めた方がよく落ちます。但し、45℃以下。)
リンス剤不要。泡がすぐ切れるのでエアコンの内部まで浸透しやすい。
防錆効果があり、再汚染が少ないので2度目以降のクリーニングが楽になります。
用途エアコン機(室内・室外)の材質全て、アルミ・アルミフィン・塩ビ樹脂・プラスチック・ゴム希釈倍率室外機:原液~5倍、室内機(飲食店の厨房・工場等):原液~5倍 、室内機(一般事務所・家庭用):10~30倍繰り返し・詰め替え対応内容量1ケース(4L×4本)
注意
※石材、畳に掛かった場合は水洗いをして下さい。
※木製家具の艶(ニス)は無くなりますので使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24494596-
31,680
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする