曜日別特売

スペースショット カーペット・壁紙用

スペースショット カーペット・壁紙用 - オーブテック

この洗剤一つでしみ取り、前処理、ポリッシャー、スチームエクストラクターに使用できます。
希釈を間違えてもトラブルはありません。原液をこぼしても心配いりません。
静電気、再汚染防止になりカーペットがソフトに仕上がります。
泡立ちが少ないので消泡剤は要りません。その場で汚れ落ちがわかります。
一ヶ月以内で染まっていなければ、コーヒー・お茶等の水性の汚れも除去できます。
コピーのトナー・固まった血液も簡単に除去できます
前処理、ポリッシャーで洗剤が乾燥しても繊維が硬くならない。

使用方法
クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。
頑固な汚れの時は原液を散布してカーペット用ブラシで再度こすってください。
湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。
温水で薄めた方が良く落ちます。但し、95度以下にしてください。
ポリッシャー・高圧洗浄機・スチームエクストラクター等を使用する場合かなり希釈できます。
一回で落ちない場合、数回行ってください。回数が多いほどきれいに落ちます。
用途ウール・ナイロン・アクリル・ポリエステル・ビニール・モルタル・布製壁紙・艶のない石材希釈倍率【原液~10倍】シミ取り:500ccのガンスプレーに250cc~50ccの原液を入れます、【10~ 20倍】前処理:5Lの容器に500cc~250ccの原液を入れます、【30~ 60倍】ヤンパット(セミドライ):5Lの容器に200cc~80ccの原液を入れます、【60~150倍】ポリッシャー・バルチャー使用:10Lの容器に160cc~60cc入れます、【300倍】スチームエクストラクター使用:10Lの容器に40cc~25cc入れます、【10倍】壁(水性塗装・ビニール・布クロス):500ccのガンスプレーに50ccの原液を入れます(この数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。)繰り返し・詰め替え対応内容量1ケース(4L×4本)
注意
※革製品、ステンレス、ガラス、大理石、ライムストーンなどには使用しないで下さい。ムラが出たり、艶がなくなります。
※水で色落ちする繊維には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24494587-
33,440
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする