スペースショット 外壁用クリーナー

スペースショット 外壁用クリーナー - オーブテックスペースショット 外壁用クリーナー - オーブテック

建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。
ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。
ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。
洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。
泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。
クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。
泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。
頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。
蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。

使用方法
クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。
初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。
ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。
頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。
湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。
温水で薄めた方がよく落ちます。
ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。
一回で落ちない場合、数回行ってください。
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど。成分界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル希釈倍率【重度の汚れ】原液~3倍:獣道・動植物油・工業油・ジュース痕・血痕、【中度の汚れ】5~50倍:タバコのヤニ・タイヤ痕・しみ取り、【軽度の汚れ】50~1000倍:ポリッシャー・自動床洗浄機・高圧洗浄機、【Pタイル】250~ 500倍:ポリッシャー(この数値は目安です。汚れの度合いに応じて調節して下さい。)液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
注意
※・木製家具のニスは油ですので除去します。
※・油性塗料は変色します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24494395-1個(18.9L)
67,980
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24494499-1本(1L)
5,280
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする