自立式 穴あき水切り袋 25枚

自立式 穴あき水切り袋 25枚 - ハウスホールドジャパン自立式 穴あき水切り袋 25枚 - ハウスホールドジャパン自立式 穴あき水切り袋 25枚 - ハウスホールドジャパン自立式 穴あき水切り袋 25枚 - ハウスホールドジャパン

穴あきタイプで水切れが抜群の自立式タイプ。

用途台所 水切り材質HDPE厚さ(mm)0.042寸法(mm)約横270×縦180×底マチ130内容量1パック(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24491891KH05
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする