曜日別特売

[冷凍]ケア(やさしい)牛

[冷凍]ケア(やさしい)牛 - 吉野家

吉野家の牛丼の美味しさそのままに。温めてごはんにかけるだけで「あの味」。100gあたりの食塩相当量は約1.0g。(業務用約10食分)

用途【スチコン湯せん調理】湯せんの際鍋のふちに商品が直接触れないように入れ、調理中は吹きこぼれにご注意ください。-18℃以下で保存してください。
注意
※-18℃以下で保存してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24492451-1セット(1000g×1個)
オープン
4,498
4,858(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24492460-1セット(1000g×2個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24492469-1セット(1000g×5個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24492478-1セット(1000g×10個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする