曜日別特売

オールマイティGS 11L

オールマイティGS 11L - mizuno(ミズノ)オールマイティGS 11L - mizuno(ミズノ)オールマイティGS 11L - mizuno(ミズノ)オールマイティGS 11L - mizuno(ミズノ)オールマイティGS 11L - mizuno(ミズノ)オールマイティGS 11L - mizuno(ミズノ)オールマイティGS 11L - mizuno(ミズノ)

オールマイティGS 11L
軽くてやわらかい、頼れる相棒。
足入れが柔らかい人工皮革、 軽量設計を追求したソールを使用することで、快適な履き心地を実現したワークシューズ。
ソフトな履き心地:アッパーにはソフトな人工皮革を使用し、履き心地を快適に
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する 再帰反射材を採用。
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい。
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。

用途運輸業〇/建設業〇09:ブラック質量(g)約355(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革、合成繊維、合成皮革材質(底部)合成底(耐油性)内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24496380F1GA24190922522.5
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
24496389F1GA24190923023
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
24496398F1GA24190923523.5
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
24496407F1GA24190924024
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
24496416F1GA24190924524.5
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
24496425F1GA24190925025
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
24496441F1GA24190925525.5
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
24496450F1GA24190926026
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
24496459F1GA24190926526.5
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
24496468F1GA24190927027
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
24496477F1GA24190927527.5
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
24496486F1GA24190928028
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
24496495F1GA24190929029
オープン
11,000
12,100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする