曜日別特売

自動遮光フィルター

自動遮光フィルター - 東安自動遮光フィルター - 東安自動遮光フィルター - 東安自動遮光フィルター - 東安

溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。お使いの手持ち面にセットして使用。
本色タイプ:従来の遮光フィルターに比べ、ブルー寄りに色味を変え、実際に近い色合いでクリアに見えます!
新仕様:遮光感度が高すぎてバッテリーの消耗が早かったため遮光レベルを調整しました。
【遮光度調整機能付】

付属品
・保護プレート1枚
・リチウム電池 (型番CR1025) 2個 (Low batランプが点灯したら交換してください)
電源(個)
ソーラー電池+リチウム電池(CR1025×2
溶接中はアーク光を利用し充電されるため、
リチウム電池の消耗はアーク光が出る瞬間のみになります。
※太陽光での充電不可
保管環境
※太陽光での充電はできません。
明るい場所に置くと遮光状態になる可能性があり、
内蔵のバッテリーが消耗され電池の持ちが悪くなるため暗い場所に保管をお願いします。
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護質量(g)約36使用温度範囲(℃)‐20-70フィルターサイズ(mm)W108×H51×D8遮光度作業時 切断:#5-8、溶接:#9-13視界範囲(mm)92×34切替時間(秒)0.25-0.45遮光性能1/4000秒紫外線透過率0.0001%(210-365nm)赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)内容量1枚
注意
※TIG溶接および低電流(30A~200A)対応
※200A以上の高電流や、狭い場所での溶接にはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24495926TW208
6,500
6,480
7,128(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする